Beli krisbow laser di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Takometer Digital
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

    KRISBOW Takometer Digital
    Deskripsi:
    Wide measurement range and high resolution40 readings memories Built-in laser pointer 5 digits LCD display
    atribut:
    • Contact Test Range (rpm): 2-20000
    • Dimensions (mm): 160x60x42
    • Accuracy (%): ± 0.05
    • Detecting Distance (mm): 50 to 500
    • Non Contact Test Range (rpm): 2 to 99999
    • Power Source (V): Battery 9
    • Resolution (rpm): 0.1 (2 to 9999.9), 1 (over 10000)
    • Sampling Time (s): 0.5 (over 120 rpm)
  2. KRISBOW Ketok Angka
    Mulai

    Rp44.900

    KRISBOW Ketok Angka
    Deskripsi:
    Punch Number 10mm adalah alat yang digunakan untuk stamping angka pada benda kerja. Alat ini berbentuk batang dengan ujung berbentuk profil yang dibutuhkan. Untuk menggunakan alat ini diperlukan martil untuk mengetok hingga terbentuk profil yang dibutuhkan. alat ini biasa diketok sekali saja, apabila dilakukan pengetokan dua kali maka hasil yang dibentuk tidak sempurna. Ketok angka ini mempunyai dimensi 120x45x42mm dengan ukuran 10mm. Ketok angka sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Material: Steel
  3. Lutron Digital Tachometer
    Mulai

    Rp2.599.900

    Lutron Digital Tachometer
    Deskripsi:
    Pengukuran RPM non-kontak dengan sensor optik presisi. Cocok untuk pengujian motor, kipas, dan sistem rotasi industri.
    atribut:
    • Accuracy (%): ±0.05
  4. TEKIRO Letter Punch (Ketok Huruf)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Letter Punch (Ketok Huruf)
    Deskripsi:
    TEKIRO Huruf Ketok. Merupakan alat untuk membentuk huruf atau menandai benda kerja yang berbahan besi.Dimensi produk : 60mmx5mmx5mmFungsi : Untuk mencetak Huruf pada benda kerjaMaterial : Heat Treated Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
  5. Oxford Precision Digital Tachometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Oxford Precision Digital Tachometer
    Deskripsi:
    Features:- This Digital Tachometer provides fast and accurate Non-contact RPM and surface speed measurements of rotating objects.- This tachometer is used the CPU technique, photo-electrical technique, and junction laser technique for one instrument combined PHOTO TACH. (RPM&REV).- Two test modes: rotate speed mode (unit: RPM) & count mode (unit: REV)Notes- Battery not included
    atribut:
    • Overall Width (mm): 58
    • Overall Depth (mm): 39
    • Accuracy: ±(0.05%+1 digits)
    • Display: LCD
    • Measuring Distance (mm): 50 to 500
    • Number of Digits: 5
    • Overall Length (mm): 160
    • Product Type: Tachometer - Non-contact - RPM
    • Range (rpm): 2 - 99999
  6. Benetech Digital Tachometer
    Mulai

    Rp549.900

    Benetech Digital Tachometer
    Deskripsi:
    - Tachometer Benetech adalah alat ukur putaran (rpm) dari Benetech.- Dilengkapi berbagai fitur standard Benetech.
    atribut:
    • Accuracy (%): ±0.05
  7. KUKKO Angka Ketok
    Mulai

    Rp359.900

    KUKKO Angka Ketok
    Deskripsi:
    KUKKO Angka Ketok dengan fitur:> Standard ukuran: 1.5mm - 20mm> Angka Ketok (Stamping Number)> Stamping Number K104-Z, Pointed with sight edge made in Germany
  8. Extech Tachometer
    Mulai

    Rp4.199.900

  9. TRUSCO Number Marking Punch Set
    63%
    Mulai

    Rp219.900

    TRUSCO Number Marking Punch Set
    Deskripsi:
    The engraving is deep and the shank is also thick, so beautiful letters are engraved, it is a very long-lasting stamp.
    atribut:
    • Content: Since the numbers 6 and 9 can be multi-usable, add. instead of 9 to made it is 10 pieces per set
    • Set of Contents: 10
  10. TEKIRO Number Punch (Ketok Angka)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp53.900

    TEKIRO Number Punch (Ketok Angka)
    Deskripsi:
    TEKIRO Nomor Ketok 1.5mm Merupakan alat untuk membentuk Nomor atau menandai benda kerja yang berbahan besi.Dimensi produk : 60mmx5mmx6mmFungsi : Untuk Mencetak angka pada benda kerjaMaterial : Heat Treated Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
  11. Wipro Tachometer
    Mulai

    Rp659.900

  12. ONO SOKKI Digital Tachometer
    Mulai

    Rp4.999.900

    ONO SOKKI Digital Tachometer
    Deskripsi:
    Easy to use and high performance compact handheld contact type digital tachometer. While holding it with one hand, lightly press it against the rotary shaft to obtain r / min direct reading measurement results on the handheld display. Also, line speed measurement of m / min or mm / s is possible by combining the peripheral speed ring. Wide measurement range (resolution 0.1r / min or 1r / min) from 0.5 to 10000r / min While the measurement switch is being pressed, the measurement display value changes automatically every 1 second. Equipped with a memory function that is convenient for confirming measurement results Designed to be familiar and easy to use due to ergonomics. Can also be used as a perimeter by using the peripheral speed ring. Holds the last measured value for about 30 seconds after measurement
  13. SHIMPO Tachometer
    Mulai

    Rp3.699.900

    SHIMPO Tachometer
    atribut:
    • UNSPSC: 41112802
    • Brand: SHIMPO
    • Product Type: Tachometer
  14. KRISBOW Ketok Huruf
    Mulai

    Rp409.900

    KRISBOW Ketok Huruf
    Deskripsi:
    Punch Letter 10mm adalah alat yang digunakan untuk stamping huruf pada benda kerja. Alat ini berbentuk batang dengan uj ung berbentuk profil yang dibutuhkan. Untuk menggunakan alat ini diperlukan martil untuk mengetok hingga terbentuk profil yang dibutuhkan. Alat ini biasa diketok sekali saja, apabila dilakukan pengetokan dua kali maka hasil yang dibentuk tidak sempurna. Ketok huruf ini mempunyai dimensi 13.5x5x8cm dengan ukuran 10mm. Ketok huruf sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Punch Letter
    • Material: Steel
  15. FLUKE Combo Tachometer
    Mulai

    Rp15.999.900

    FLUKE Combo Tachometer
    Deskripsi:
    The Fluke 931 tachometer is a handheld tachometer, which integrates the contact and non-contact speed measurement functions and can accurately measure the revolutions per minute (RPM) or surface speed and distance. Fluke 930 is equivalent to a Fluke 931 with minimum configuration. With only the non-contact measuring function provided, it's more affordable and offers consistent quality. Applications: - Heavy manufacturing environments, e.g. automotive, textile, pulp and paper, metalwork. - Water purification plants. - Machining and chemical manufacturing plants. - HVAC compressors for industrial systems.
    atribut:
    • Range: Optical (non-contact) measurement: 1 to 99999 revolutions/minuteContact measurement: 1 to 19999 revolutions/minute (Fluke 931 only)
    • Precision (%): ±0.02 RD+1
    • Sensing Distance: (optical) 500 mm
    • Battery Type: (2) 1.5V LR6 (alkaline) AA battery
    • Battery Life: About 40 hours
    • Operating Temperature: 0°C to 50°C
    • Storage Temperature: -20°C to 70°C
  16. CP Digital Tachometer
    Mulai

    Rp1.099.900

    CP Digital Tachometer
    Deskripsi:
    Tachometer adalah alat untuk mengukur kecepatan RPM.
    atribut:
    • Accuracy: +- (0.05% + 1 digital)
    • Dimensions (mm): 210x74x37
    • Sampling Time (s): 0.8
  17. TESTO Tachometer
    Mulai

    Rp6.299.900

    TESTO Tachometer
    Deskripsi:
    Do you need to measure the rpm of rotating objects or record the length and speed of conveyor belts and rotors? The testo 470 tachometer is a compact tool that makes it possible to carry out these measurements.Multiple functions in one tachometerIn the case of optical rpm measurement, you can use the testo 470 tachometer to record how fast a rotating object rotates. Thus, for example, you can check whether motors, shafts and fans are functioning correctly in order to spot any impending defects due to overload at an early stage.For rpm measurement, simply stick a reflective marker on the measurement object and aim the visible red beam at the reflective marker. The measurement can then start (at a distance of up to 600 mm between tachometer and measurement object). The tachometer is easy to operate using one hand.However, the testo 470 tachometer not only provides the functions of an optical tachometer, it also functions as a mechanical tachometer: Attach the adapter for the probe tip and measure the rpm mechanically. Attach the wheel to also measure speeds and lengths of rotors/conveyor belts.You get the testo 470 tachometer in a transport case with practical accessories (reflective markers, softcase, etc.). Product Includes: testo 470 tachometer with softcase, reflective markers, adapter, probe tip, wheels 0.1 m and 6", batteries, transport case and calibration protocol.
  18. Line Seiki Hand Tachometer
    Mulai

    Rp5.899.900

    Line Seiki Hand Tachometer
    Deskripsi:
    -Both contact and non-contact measurement are possible.- Circumfential speed is measurable (contact type only) -For RPM checks of machines and inspection systems. -With storage case
    atribut:
    • Resolution: 0.1rpm
  19. FLUKE ESP Non-Contact Tachometer
    Mulai

    Rp12.999.900

    FLUKE ESP Non-Contact Tachometer
    Deskripsi:
    Handheld and compact, the non-contact tachometer accurately measures revolutions per minute, surface speed, and distance. With a signal detection reminder to avoid invalid detection actions, the tachometer also features a 6-digit backlight display that makes data easy to read.
    atribut:
    • Temperature (°C): Operating : 0 - 50; Storage : '-4 - 158
    • Dimensions (mm): 175 x 60 x 28
    • Precision (Speed Measurement): ±0.02% RD+1
    • Battery Type (V): 2 x 1.5 V LR6 (alkaline) AA battery
    • Battery Life (hour): 40
Daftar Harga krisbow laser Terbaru October 2026
KRISBOW Takometer DigitalRp2.499.900
KRISBOW Ketok AngkaRp44.900
Lutron Digital TachometerRp2.599.900
TEKIRO Letter Punch (Ketok Huruf)Rp159.900
Oxford Precision Digital TachometerRp1.999.900
Benetech Digital TachometerRp549.900
KUKKO Angka KetokRp359.900
Extech TachometerRp4.199.900
TRUSCO Number Marking Punch SetRp219.900
TEKIRO Number Punch (Ketok Angka)Rp53.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)